5079699-ARTICOLO 80311-M8

Maschi VHM per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:80311-M8
Rubix:999240117039059
Produttore:5079699
EAN:4042446042837
5079699-ARTICOLO 80311-M8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8 x 1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079699-ARTICOLO 80311-M8


Per materiali a truciolo corto
Maschio da macchina VHM 80311-M8

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8 x 1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di filettaturam8 x 1,25-6h
N° di filetti per pollice20,32
348,08 IVA esclusa
/ Unità
424,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione