5603157-ARTICOLO E2136406-M10X1.25

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2136406-M10X1.25
Rubix:999240117039909
Produttore:5603157
EAN:4042446188887
5603157-ARTICOLO E2136406-M10X1.25

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10x1,25
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603157-ARTICOLO E2136406-M10X1.25


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10x1,25
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro8 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Profondità della filettatura77 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam10x1,25
N° di filetti per pollice20,32
Tolleranza6hx
86,80 IVA esclusa
/ Unità
105,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione