Riferimenti
Walter Prototyp:P28210-BSW1/4
Rubix:999240117039461
Produttore:6149522
EAN:4042446228668

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsw 1/4 in - 20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori ciechi britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149522-ARTICOLO P28210-BSW1/4
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsw 1/4 in - 20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori ciechi britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | bsw 1/4 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione