Riferimenti
Walter Prototyp:P24360-G1/8
Rubix:999240117039452
Produttore:6149507
EAN:4042446228514

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g 1/8-28 (g(bsp)) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,728 mm |
| Tipologia | fori passanti britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149507-ARTICOLO P24360-G1/8
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert P • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5156 • Indicato per fori passanti • G 1/8-28 • P=28
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo nei materiali a truciolo lungo fino a 1000 N/mm2;Perfetta autoconduzione, grazie ai 7 filetti completi;Completa gamma di dimensioni e tolleranze
Applicazioni
ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%;Filettature passanti fino a 3 × DN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g 1/8-28 (g(bsp)) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,728 mm |
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,8 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 28 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione