Riferimenti
Walter Prototyp:2021616-M8
Rubix:999240117037130
Produttore:5075944
EAN:4042446113179

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m (metrica) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5075944-ARTICOLO 2021616-M8
Recommended with oil
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Prototex® TiNi • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • Indicato per fori passanti • TICN • M 8 • P=1,25mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m (metrica) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,75 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 20,32 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | dritto (cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione