Riferimenti
Walter Prototyp:20311-M2.6
Rubix:999240117038718
Produttore:5076116
EAN:4042446006570

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m2,6 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076116-ARTICOLO 20311-M2.6
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m2,6 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Profondità della filettatura | 12,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m2,6 x 0,45 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione