Riferimenti
Dormer:EX01M6
Rubix:160000001323835
Produttore:5973559
EAN:7320760136997


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EX01M6
HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temprato a vapore DIN 371 forma C 45° spiralato 2,5xD fori ciechi per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M 6 DIN HELICE ST 6H
Applicazioni
- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | temprato a vapore |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | d5 |
| Codice doganale | 82074010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione