5078465-ARTICOLO 23257-UNF5/8

Maschio da macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:23257-UNF5/8
Rubix:999240117039213
Produttore:5078465
EAN:4042446029395
5078465-ARTICOLO 23257-UNF5/8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunf 5/8-18
Diametro di filettatura14,671 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5078465-ARTICOLO 23257-UNF5/8


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con olio
Per materiali che formano trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunf 5/8-18
Diametro di filettatura14,671 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro15,875 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Profondità della filettatura58 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunf 5/8 in - 18
N° di filetti per pollice18
Tolleranza3b
123,90 IVA esclusa
/ Unità
151,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione