Riferimenti
Walter Prototyp:20311-M1.4
Rubix:999240117038723
Produttore:5076108
EAN:4042446006495

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m1,4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1,4 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076108-ARTICOLO 20311-M1.4
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m1,4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1,4 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m1,4 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione