MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL M3 6H 884703

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8847 HL M 3
Rubix:160000001620687
MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL M3 6H 884703
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL M3 6H 884703


C-M10 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; HL: potente, a basso attrito e buona formazione del truciolo portano ad aumentare la vita del maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro2,5 mm
Profondità della filettatura7 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,94 IVA esclusa
/ Unità
26,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore