Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M45X1.5
Rubix:999241226004831
Produttore:5077494
EAN:4042446019907

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 45x1.5, 6h, din 374 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 45 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077494-ARTICOLO 21361-M45X1.5
Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 45x1.5 • P=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 45x1.5, 6h, din 374 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 45 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 43,5 mm |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Quadro di trascinamento | 29 mm |
| Profondità della filettatura | 77 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione