Riferimenti
Walter Prototyp:23207-UNF6
Rubix:999240117039219
Produttore:5078425
EAN:4042446029005

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf #6-40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,505 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078425-ARTICOLO 23207-UNF6
ALTIUS
Punti di forza
•Consigliato con olio
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf #6-40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,505 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,505 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf #6 - 40 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
| Tolleranza | 3b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione