6244557-ARTICOLO P20569-M18

Maschi da macchina HSS-E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:P20569-M18
Rubix:999240117039666
Produttore:6244557
EAN:4042446236922
6244557-ARTICOLO P20569-M18

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam18x2,5
Diametro di filettatura18 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6244557-ARTICOLO P20569-M18


Per materiali a truciolo lungo
HSS-E maschi a macchina P20569-M18

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam18x2,5
Diametro di filettatura18 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro15,5 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento14 mm
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam18x2,5
N° di filetti per pollice10,16
91,00 IVA esclusa
/ Unità
111,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione