Riferimenti
Walter Prototyp:80311-M6
Rubix:999240117039055
Produttore:5079698
EAN:4042446042820

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5079698-ARTICOLO 80311-M6
For short-chipping materials
Maschio a macchina in metallo duro integrale • Paradur® HS • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6H • ~DIN 371 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • M 6 • P=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | iso 2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 285,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione