5603168-ARTICOLO E2136466-M8X1

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2136466-M8X1
Rubix:999240117040020
Produttore:5603168
EAN:4042446188993
5603168-ARTICOLO E2136466-M8X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x1
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603168-ARTICOLO E2136466-M8X1


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x1
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,55 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura18 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam8x1
Tolleranza6hx
70,70 IVA esclusa
/ Unità
86,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione