5603170-ARTICOLO E2136466-M12X1

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2136466-M12X1
Rubix:999240117040033
Produttore:5603170
EAN:4042446189013
5603170-ARTICOLO E2136466-M12X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603170-ARTICOLO E2136466-M12X1


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • E = 1,5-2xTP • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TICN • MF 12x1 • P=1mm

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro11 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tolleranza6hx
€ 86,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione