MASCHIO VARIANT 2 H VAP M20 6H 882120

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8821 M20 VAP8
Rubix:160000001273730
MASCHIO VARIANT 2 H VAP M20 6H 882120

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 H VAP M20 6H 882120


B-M6 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H VAP HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; per piccole serie e l'utilizzo con basse velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura32 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
60,38 IVA esclusa
/ Unità
73,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore