Riferimenti
Walter Prototyp:20311-M6
Rubix:999240117038726
Produttore:5076121
EAN:4042446006624

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076121-ARTICOLO 20311-M6
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m6x1 |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione