Riferimenti
Walter Prototyp:20361-M8
Rubix:999240117038743
Produttore:5076331
EAN:4042446008741

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076331-ARTICOLO 20361-M8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,75 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m8x1,25 |
| N° di filetti per pollice | 20,32 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione