MASCHIO VARIANT 2 H TIN M24 6H 882224

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8822 M24 TIN8
Rubix:160000001273742
MASCHIO VARIANT 2 H TIN M24 6H 882224

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura24 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 H TIN M24 6H 882224


B-M5 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H TIN HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura24 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura36 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale160 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
90,75 IVA esclusa
/ Unità
110,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore