Riferimenti
Walter Prototyp:M23263-UNF7/8
Rubix:999240117039131
Produttore:6149994
EAN:4042446232290

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf 7/8-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22,225 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149994-ARTICOLO M23263-UNF7/8
ALTIUS
Maschio Walter Prototyp Prototex X·pert M UNF 7/8-14 in HSS-E con rivestimento VAP (vaporized). Geometria spiral-point per filettare in fori passanti con precisione 2B.
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf 7/8-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22,225 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 20,4 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 7/8-14 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | h5/h6 / 2b |
| Tipo a gambo | dritto (codolo cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione