Riferimenti
Walter Prototyp:2146663-M14X1.5
Rubix:999240117039818
Produttore:5664615
EAN:4042446192945

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 14x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5664615-ARTICOLO 2146663-M14X1.5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Ti Plus • C = 2-3xTP • ≤2xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • ACN • MF 14x1.5 • P=1,5mm
Punti di forza
Flessibilità nella lavorazione di leghe di titanio grazie all'utilizzo di emulsione al posto dell'olio;Elevata sicurezza di processo grazie alla notevole stabilità dell'utensile;Lunga durata dell'utensile grazie all'innovativo rivestimento molto resistente e taglienti stabili;Eccezionale qualità del filetto
Applicazioni
Lunghezza utile fino a 2 × DN nel programma standard;Sviluppato appositamente per la lavorazione di leghe di titanio con emulsione a partire da resistenza a trazione di 700 N/mm²;Maschio a tagliare per lavorazione a foro cieco Paradur® Ti Plus
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 14x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 71 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | acn |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione