5078060-ARTICOLO 22267-UNC1/2

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:22267-UNC1/2
Rubix:999240117039190
Produttore:5078060
EAN:4042446025427
5078060-ARTICOLO 22267-UNC1/2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 1/2 - 13
Diametro di filettatura12,7 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5078060-ARTICOLO 22267-UNC1/2


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con olio
Per materiali con trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 1/2 - 13
Diametro di filettatura12,7 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10,8 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura10 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 1/2 in - 13
N° di filetti per pollice13
Tolleranza2b
75,60 IVA esclusa
/ Unità
92,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione