Riferimenti
Bass Tools:8822 M20 TIN8
Rubix:160000001273741


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 H TIN M20 6H 882220
B-M5 ISO2/6H
MASCHIO
VARIANT 1 H TIN HSSE-PM
DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti
Applicazioni
impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri;
TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore