MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 VAP M5 6H 884505

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8845 M5VAP
Rubix:160000001273767
MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 VAP M5 6H 884505

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 VAP M5 6H 884505


C-M24 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP HSSE-PM DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; per piccole serie e l'utilizzo in basse velocit'a di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura9 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
17,63 IVA esclusa
/ Unità
21,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore