5664546-ARTICOLO 2021763-M2

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:2021763-M2
Rubix:999240117039995
Produttore:5664546
EAN:4042446192570
5664546-ARTICOLO 2021763-M2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam2x0,4
Diametro di filettatura2 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5664546-ARTICOLO 2021763-M2


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Prototex® TiNi Plus • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • Indicato per fori passanti • ACN • M 2 • P=0,4mm

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo grazie alla notevole stabilità dell'utensile;Lavorazione universale di leghe di Ti e leghe di Ni con un unico utensile;Lavorazione più economica grazie all'utilizzo di emulsione anziché olio;Lunga durata dell'utensile grazie all'innovativo rivestimento e taglienti stabili;Eccezionale qualità del filetto

Applicazioni

Filettatura passante;Applicazione principale: Materiali ISO S;Lunghezza utile fino a 2 × DN nel programma standard;Sviluppato per leghe di titanio e leghe di nichel con resistenza alla trazione di 700 N/mm² o superiore, utilizzando l'emulsione.;Ambiti d’impiego: Tecnologia medica e industria aerospaziale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam2x0,4
Diametro di filettatura2 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro1,65 mm
Diametro stelo2,8 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Profondità della filettatura8 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoacn
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpohss-e / pm
N° di filetti per pollice63,5
Tolleranza6hx
€ 43,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione