5077622-ARTICOLO 214101-M12X1.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:214101-M12X1.5
Rubix:999240117038888
Produttore:5077622
EAN:4042446021092
5077622-ARTICOLO 214101-M12X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1,5
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5077622-ARTICOLO 214101-M12X1.5


ALTIUS
Maschio per filettatura metrica M12x1,5 per fori passanti. Filettatura destrorsa, nessun spray refrigerante. In HSS‑E/PM, angolo d’elica 10°.

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura per foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1,5
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica10 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam12x1,5
99,40 IVA esclusa
/ Unità
121,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione