Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M24X1
Rubix:999240117039010
Produttore:5077464
EAN:4042446019600

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m24x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077464-ARTICOLO 21361-M24X1
Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 24x1 • P=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m24x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Lunghezza totale | 14,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione