Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M27X2
Rubix:999200200051895
Produttore:5077471
EAN:4042446019679

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m27x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077471-ARTICOLO 21361-M27X2
Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 27x2 • P=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m27x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione