6244640-ARTICOLO P21569-M16X1.5

Maschio per macchine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P21569-M16X1.5
Rubix:999240117038931
Produttore:6244640
EAN:4042446237752
6244640-ARTICOLO P21569-M16X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam16x1,5
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6244640-ARTICOLO P21569-M16X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam16x1,5
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro14,5 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam16x1,5
N° di filetti per pollice16,93
Tolleranza6h
85,40 IVA esclusa
/ Unità
104,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione