Riferimenti
Stock:53647 20.000
Rubix:170000000977419
Produttore:9536470200000
EAN:4031095288345


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470200000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 20,000
Maschio Stock M20 con tolleranza 6HX e rivestimento TiCN, con raffreddamento assiale per lavorazioni su fori passanti e ciechi. Direzione destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m20 x 2,5 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 222,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione