Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M14X1
Rubix:999241226004834
Produttore:5077449
EAN:4042446019457

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 14x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077449-ARTICOLO 21361-M14X1
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchina HSS-E 21361-M14X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 14x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Profondità della filettatura | 71 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 14x1 |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione