9731730030020-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 3,002
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 3.002
Rubix:160000000196332
Produttore:9731730030020
EAN:4031095204895


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica fine iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730030020-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 3,002
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica fine iso |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,65 mm |
| Diametro stelo | 2,2 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | filettatura metrica fine iso |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 3.002 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione