9731560022000-MASCHI A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,200
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73156 2.200
Rubix:999210625023258
Produttore:9731560022000
EAN:4031095014043


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,2 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731560022000-MASCHI A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,200
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrica iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,2 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 1,75 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Profondità della filettatura | 5 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | lucido (brillante) |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | metrica iso |
| Tolleranza | iso 2/6h |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione