Riferimenti
Walter Prototyp:EP2226302-UNC3/8
Rubix:999240117038751
Produttore:6432577
EAN:4042446246495

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 3/8 in - 16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,53 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432577-ARTICOLO EP2226302-UNC3/8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 3/8 in - 16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,53 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | thl |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 3/8 in - 16 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione