Riferimenti
Walter Prototyp:E2031406-M7
Rubix:999241226004860
Produttore:5603090
EAN:4042446188214

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m7x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 7 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603090-ARTICOLO E2031406-M7
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m7x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 7 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m7x1 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione