9731730300080-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 30,008
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 30.008
Rubix:160000000196358
Produttore:9731730300080
EAN:4031095006086


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica fine iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730300080-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 30,008
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica fine iso |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 28 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m30 x 2 |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 30.008 mm | |
| 150.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione