Riferimenti
Walter Prototyp:P22569-UNC1/2
Rubix:999240117039513
Produttore:6244711
EAN:4042446238469

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244711-ARTICOLO P22569-UNC1/2
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a trucioli lunghi
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,8 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1/2 in - 13 |
| N° di filetti per pollice | 13 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione