6476132-ARTICOLO N205069-EGM3

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:N205069-EGM3
Rubix:999240117038669
Produttore:6476132
EAN:4042446248505
6476132-ARTICOLO N205069-EGM3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaegm (din 8140)
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6476132-ARTICOLO N205069-EGM3


ALTIUS
Maschio a gambo elicoidale Walter Prototyp N205069-EGM3 in HSS-E, non rivestito. EgM (DIN 8140) per fori ciechi (Grundloch), tolleranza 6H mod.

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaegm (din 8140)
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro3,15 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Profondità della filettatura7 mm
Angolo d'elica35 °
Rivestimentonon rivestito (no-coating)
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaegm (din 8140)
Tolleranza6h mod
25,41 IVA esclusa
/ Unità
31,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione