Riferimenti
Walter Prototyp:K2031407-M4
Rubix:999240117038646
Produttore:6476196
EAN:4042446248659

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476196-ARTICOLO K2031407-M4
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Applicazioni
Filettatura in foro cieco; Filettatura in foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,5 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Profondità della filettatura | 19 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | taft |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m4x0,7 |
| N° di filetti per pollice | 36,3 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione