5077439-ARTICOLO 21361-M10X0.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M10X0.5
Rubix:999240117039551
Produttore:5077439
EAN:4042446019358
5077439-ARTICOLO 21361-M10X0.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10x0.5
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5077439-ARTICOLO 21361-M10X0.5


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 10x0.5 • P=0,5mm

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10x0.5
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro9,5 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice50,8
Tolleranza6h
€ 67,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione