5101698-MASCHI A MAC. AD ALTE PRESTAZIONI, HSS-E S2056302-M12 THL
Maschio per macchine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:S2056302-M12
Rubix:999240619004173
Produttore:5101698
EAN:4042446130305

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5101698-MASCHI A MAC. AD ALTE PRESTAZIONI, HSS-E S2056302-M12 THL
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Solo per lavorazione sincrona (maschiatura rigida)
Solo per lavorazione sincrona (maschiatura rigida)
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,25 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 18,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | thl |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 14,51 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione