MASCHIO DOMINANT 1 N38 M3 6H 884103

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8841 M3
Rubix:160000001273743
MASCHIO DOMINANT 1 N38 M3 6H 884103

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 N38 M3 6H 884103


C-M4 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 N38 HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro2,5 mm
Profondità della filettatura7 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
14,81 IVA esclusa
/ Unità
18,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore