Riferimenti
Walter Prototyp:20361-M2
Rubix:999240117038733
Produttore:5076324
EAN:4042446008673

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076324-ARTICOLO 20361-M2
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 1,6 mm |
| Diametro stelo | 1,4 mm |
| Quadro di trascinamento | 1,1 mm |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m2x0,4 6h din 376 |
| N° di filetti per pollice | 63,5 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione