9731560030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 3,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73156 3.000
Rubix:160000000196326
Produttore:9731560030000
EAN:4031095014074


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731560030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 3,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
| 3.000 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione