Riferimenti
Walter Prototyp:M23263-UNF3/8
Rubix:999240117039134
Produttore:6149990
EAN:4042446232252

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf 3/8-24 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149990-ARTICOLO M23263-UNF3/8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf 3/8-24 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 3/8 in - 24 |
| N° di filetti per pollice | 24 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione