MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864959
MASCHIO UNC - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTICONTENUTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864959
Rubix:170000000559981
EAN:3660338193965




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 1/4 20 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864959
Passo UNCPer foro passante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 1/4 20 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,1 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | spray |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 20 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione