Riferimenti
Walter Prototyp:E2136416-M18X1.5
Rubix:999240117040030
Produttore:5603183
EAN:4042446189143

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m18x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603183-ARTICOLO E2136416-M18X1.5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • TICN • MF 18x1.5 • P=1,5mm
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m18x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione