Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M18X2
Rubix:999241226004832
Produttore:5077457
EAN:4042446019532

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m18x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077457-ARTICOLO 21361-M18X2
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchina HSS-E 21361-M18X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m18x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m18x2 |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione