Riferimenti
Walter Prototyp:20361-M12
Rubix:999240117038729
Produttore:5076333
EAN:4042446008765

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m12 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076333-ARTICOLO 20361-M12
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m12 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Profondità della filettatura | 23 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m12x1,75 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione